心地よい待ち時間を生み出す木製ロビーチェアー。考え抜かれた機能性と、温かみのある木の質感、包み込まれるような安心感のあるフォルムにより、心地よく上質な空間を演出します。身体の負担を軽減するシート構造身体の負担を軽減するシート構造を採用し、優しい座り心地を実現しました。足を奥まで引いて立ち座りしやすいよう、座面を斜めにカット。ミニパネル肘は座る際に邪魔にならず、立ち上がりをサポートします。
仕様サイドラウンドシート、杖置き場、ミニパネル肘、立ち座りしやすい材質背:(背パネル)ホワイトオーク突板、ポリウレタン塗装(背笠木)ブナ材、ポリウレタン塗装(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、座:(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:ブナ材、ポリウレタン塗装、木肘部:ブナ材、ポリウレタン塗装、ポリウレタンフォーム幅(mm)2205質量(kg)57.2高さ(mm)880奥行(mm)600背もたれあり肘掛あり人数4人用保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年均等耐荷重(kg)1シートあたり:約80肘高さ(mm)630座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430(サイドラウンドシート)555グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台