曜日別特売

ストレッチオックス オーバーオール カーゴ

ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール カーゴ - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
両胸フラシツールポケット
大容量カーゴポケット
ポケット8ヶ所の着るカバン仕様
裾ダーツ仕様
アメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別オーバーオール混率(%)綿97・ポリウレタン3機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110126D-739コバルトXS6411446
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110135D-739コバルトS6611948
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110144D-739コバルトM6812250
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110160D-739コバルトL7012652
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110169D-739コバルトXL7012955
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110178D-739コバルトXXL7013258
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110187D-739コバルト3XL7013461
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110196D-739オリーブXS6411446
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110205D-739オリーブS6611948
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110214D-739オリーブM6812250
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110230D-739オリーブL7012652
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110239D-739オリーブXL7012955
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110248D-739オリーブXXL7013258
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
65110257D-739オリーブ3XL7013461
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする