電界電位測定セット

電界電位測定セット - SCS電界電位測定セット - SCS電界電位測定セット - SCS電界電位測定セット - SCS

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。

用途
帯電電位測定用。
イオンバランス測定用。
仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120888770717
302,550
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする