静電気センサー

静電気センサー - SCS静電気センサー - SCS静電気センサー - SCS静電気センサー - SCS

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。

用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0562幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120879770716
232,160
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする