静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 - SCS静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 - SCS静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 - SCS静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 - SCS静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 - SCS

DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。
ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。
静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。
静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。
SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。
追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。
問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。
CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。

仕様到達距離:7.5VDC付属品校正証明書トラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120870770066
355,800
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする