接地モニター イーサネット

接地モニター イーサネット - SCS接地モニター イーサネット - SCS

8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。
静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。
SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。
目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。
接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。
変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。

用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120897770044
240,310
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする