曜日別特売

アジャスタブルリストストラップ

アジャスタブルリストストラップ - SCSアジャスタブルリストストラップ - SCS

二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。
リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。
リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。
グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。

用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651201362314R-B337-2332ブルー
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
651201452314R-R337-2324レッド
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする