SCS
イオナイズド エアガン
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。
エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。
軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途
静電気除去。
仕様
●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi
付属品
専用アダプター
トラスコ品番
163-1560
幅(mm)
203
高さ(mm)
76
奥行(mm)
25
電源(V)
DC24、AC120
消費電力(W)
32
使用空気圧力(MPa)
0.14~0.45
ホース長さ(m)
2.1(静電気拡散性ポリウレタン)
消費電力(mA)
10W
使用周囲温度(℃)
0~40
イオンバランス
±30V以下
使用周囲湿度
結露なきこと
除電方式
直流方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※使用には、0.75kW以上のエアコンプレッサーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65120127
980
¥
303,310
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください