曜日別特売

サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ)

サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) - TOSTEM(LIXIL)サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) - TOSTEM(LIXIL)サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) - TOSTEM(LIXIL)

様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場

材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ材質(本体)アルミ形材色(屋根)クリアマット内容量1台
関連資料:(0.17MB) (0.17MB)
注意
※収納台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色(本体)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65118289EXRDGABMHMA1822180118-22型2156オータムブラウン3台
153,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118298EXRDGSCMHMA1822180118-22型2156シャイングレー3台
153,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118307EXRDGBKMHMA1822180118-22型2156ブラック3台
153,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118316EXRDGVNMHMA1822180118-22型2156ナチュラルシルバー3台
153,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118325EXRDGABMHMA1829180118-29型2862オータムブラウン4台
171,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118334EXRDGSCMHMA1829180118-29型2862シャイングレー4台
171,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118350EXRDGBKMHMA1829180118-29型2862ブラック4台
171,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118359EXRDGVNMHMA1829180118-29型2862ナチュラルシルバー4台
171,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118368EXRDGABMHMA2122210121-22型2156オータムブラウン3台
168,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118377EXRDGSCMHMA2122210121-22型2156シャイングレー3台
168,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118386EXRDGBKMHMA2122210121-22型2156ブラック3台
168,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118395EXRDGVNMHMA2122210121-22型2156ナチュラルシルバー3台
168,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118404EXRDGABMHMA2129210121-29型2862オータムブラウン4台
188,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118420EXRDGSCMHMA2129210121-29型2862シャイングレー4台
188,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118429EXRDGBKMHMA2129210121-29型2862ブラック4台
188,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65118438EXRDGVNMHMA2129210121-29型2862ナチュラルシルバー4台
188,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする