ダウンスポットライト DNSP-G2型

ダウンスポットライト DNSP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)ダウンスポットライト DNSP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)ダウンスポットライト DNSP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)ダウンスポットライト DNSP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)ダウンスポットライト DNSP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)ダウンスポットライト DNSP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)

ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。
垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。

用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光束(Lm)454可動範囲100度/回転方向325度内容量1台
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。

※壁や柱内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651197598VLL15SCシャイングレー
34,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
651197688VLL15ABオータムブラウン
34,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
651197778VLL15JWホワイト
34,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする