TOSTEM(LIXIL)
マリンライト MRL-S
強く、美しい照明器具へと進化。
過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途
床面施工用/壁面施工用/防沫型
材質
灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304
色
クロムシルバー
高さ(mm)
灯具:121.5
径(Φmm)
灯具:110
消費電力(W)
4
エネルギー消費効率(Lm/W)
20
光束(Lm)
80
内容量
1台
注意
※浸水するおそれのあるところへは設置しないでください。
※天井面には取り付けできません。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\29/kWhにて試算しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65120066
8VLL27CV
¥
41,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください