曜日別特売

イオンパーツクリーナー

イオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセル

エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上
省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実
静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い
DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮
複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止
一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能

用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120915IPC-200661-4113本体×1、排気カバー×1、電源アダプター×1361625420
398,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65120924IPC-400661-4114本体×1、排気カバー×1、電源アダプター×1461638448
600,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65120940IPC-600661-4110本体×1、排気カバー×2、電源アダプター×1609638448
722,000
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする