ウォッシュボトル(静電気防止)

ウォッシュボトル(静電気防止) - DESCOウォッシュボトル(静電気防止) - DESCOウォッシュボトル(静電気防止) - DESCOウォッシュボトル(静電気防止) - DESCOウォッシュボトル(静電気防止) - DESCO

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。
静電気拡散性特性が長期間失われません。
移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付きです。

用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512031035790231-56116024021260
1,510
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512031935791231-56256024021260
1,880
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512032835792231-56066024021260
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512034635795231-56287148026871
2,620
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512033735794231-56057148026871
2,180
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする