曜日別特売

表面抵抗測定用リード線

表面抵抗測定用リード線 - DESCO

交換可能なテスト用リード線です。
19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。

用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512039819300
16,230
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする