約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ内蔵ヒーター2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)ファンエアーフィルター(別売り)NISTの校正証明書付き