DESCO
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。
床面を傷つけない素材です。
滑り止め付です。
クリーンルームでの使用にも最適です。
使い捨てです。
用途
来客用に。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
タイプ
靴カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65120425
75003
1箱(150足)
336-2462
L
¥
37,610
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
65120434
75004
1箱(150足)
336-2457
XL
¥
37,610
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65120459
880033
1箱(50足)
336-2458
L
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65120468
880034
1箱(50足)
336-2460
XL
¥
14,210
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください