曜日別特売

ポータブルチャージプレートモニター

ポータブルチャージプレートモニター - DESCOポータブルチャージプレートモニター - DESCOポータブルチャージプレートモニター - DESCOポータブルチャージプレートモニター - DESCO

ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。
イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。
約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。
接地用コード・キャリーケース付属です。

用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512081819494
487,810
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする