曜日別特売

コーントップボトル

コーントップボトル - DESCOコーントップボトル - DESCOコーントップボトル - DESCOコーントップボトル - DESCOコーントップボトル - DESCO

低密度ポリエチレンコーントップボトルです。
移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。

用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512048635756349-501061171
1,340
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512049535757349-500861171
1,340
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512050435758349-500674203
1,870
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6512052035759349-500974203
1,720
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする