曜日別特売

常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター)

常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) - DESCO常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) - DESCO常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) - DESCO常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) - DESCO

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。
作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。

用途機器の接地管理に。仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%)トラスコ品番336-6631幅(mm)98高さ(mm)23奥行(mm)53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512036419652
40,010
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする