曜日別特売

常時モニター(北米/日本タイプ電源コード)

常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) - DESCO

作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。
監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。
09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。
波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。
ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。
内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。
電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。

用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番545-2987セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100-240VAC、50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512038919330
65,260
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする