人体電位測定器

人体電位測定器 - DESCO人体電位測定器 - DESCO人体電位測定器 - DESCO人体電位測定器 - DESCO

ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。
合計最大2.5分間までのグラフを記録します。
作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。
最大10個のグラフを記録します。
記録された測定結果をPCにダウンロードできます。
Windows XP・7・8・10に対応しています。

用途人体電位の測定に。仕様テストプレート縦×横(mm):35×130トラスコ品番370-1631幅(mm)130高さ(mm)243奥行(mm)60電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用電圧(V)範囲:±1050精度±5%分解能1Vメモリー容量グラフ10個サンプルレート200Hz入力抵抗(Ω)10の14乗内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512085419431
814,850
729,800
802,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする