2点間抵抗測定用プローブ

2点間抵抗測定用プローブ - DESCO2点間抵抗測定用プローブ - DESCO2点間抵抗測定用プローブ - DESCO

ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。
狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。
下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。

用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。仕様最小測定サイズ(mm):19×5トラスコ品番225-5400幅(mm)30高さ(mm)140内容量1台
注意
※測定器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512082719297
117,330
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする