曜日別特売

エコ・ストレッチ カーゴパンツ

エコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.5本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
後ろゴム仕様
反射素材(膝裏)
右サイドカーゴポケットはペン差し付き
左サイドカーゴポケットは上から入るスルポケ仕様
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ、UVカット、帯電防止グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65116785AE-8095ネイビーSS幅:3166~7165
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116794AE-8095ネイビーS幅:3271~7670
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116810AE-8095ネイビーM幅:3376~8175
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116819AE-8095ネイビーL幅:3481~8680
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116828AE-8095ネイビーLL幅:3686~9185
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116837AE-8095ネイビー3L幅:3891~9690
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116846AE-8095ネイビー4L幅:4096~10695
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116855AE-8095ネイビー5L幅:43106~116105
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116864AE-8095ネイビー6L幅:46116~131115
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116880AE-8095シルバーSS幅:3166~7165
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116889AE-8095シルバーS幅:3271~7670
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116898AE-8095シルバーM幅:3376~8175
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116907AE-8095シルバーL幅:3481~8680
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116916AE-8095シルバーLL幅:3686~9185
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116925AE-8095シルバー3L幅:3891~9690
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116934AE-8095シルバー4L幅:4096~10695
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116950AE-8095シルバー5L幅:43106~116105
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116959AE-8095シルバー6L幅:46116~131115
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116968AE-8095ブルーSS幅:3166~7165
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116977AE-8095ブルーS幅:3271~7670
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116986AE-8095ブルーM幅:3376~8175
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116995AE-8095ブルーL幅:3481~8680
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65117004AE-8095ブルーLL幅:3686~9185
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65117020AE-8095ブルー3L幅:3891~9690
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65117029AE-8095ブルー4L幅:4096~10695
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65117038AE-8095ブルー5L幅:43106~116105
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65117047AE-8095ブルー6L幅:46116~131115
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする