曜日別特売

エコ・ストレッチ スラックス

エコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ スラックス - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約14.7本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
後ろゴム仕様
反射素材(膝裏)
右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能UVカット、帯電防止、ストレッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65116539AE-8093ネイビーM幅:3376~8175
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116548AE-8093ネイビーL幅:3481~8680
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116557AE-8093ネイビーLL幅:3686~9185
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116566AE-8093ネイビー3L幅:3891~9690
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116575AE-8093ネイビー4L幅:4096~10695
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116584AE-8093ネイビー5L幅:43106~116105
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116600AE-8093ネイビー6L幅:46116~131115
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116609AE-8093シルバーSS幅:3166~7165
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116618AE-8093シルバーS幅:3271~7670
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116627AE-8093シルバーM幅:3376~8175
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116636AE-8093シルバーL幅:3481~8680
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116645AE-8093シルバーLL幅:3686~9185
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116654AE-8093シルバー3L幅:3891~9690
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116670AE-8093シルバー4L幅:4096~10695
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116679AE-8093シルバー5L幅:43106~116105
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116688AE-8093シルバー6L幅:46116~131115
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116697AE-8093ブルーSS幅:3166~7165
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116706AE-8093ブルーS幅:3271~7670
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116715AE-8093ブルーM幅:3376~8175
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116724AE-8093ブルーL幅:3481~8680
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116740AE-8093ブルーLL幅:3686~9185
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116749AE-8093ブルー3L幅:3891~9690
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116758AE-8093ブルー4L幅:4096~10695
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116767AE-8093ブルー5L幅:43106~116105
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116776AE-8093ブルー6L幅:46116~131115
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
65116514AE-8093ネイビーSS幅:3166~7165
7,400
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
65116530AE-8093ネイビーS幅:3271~7670
7,400
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする