曜日別特売

ストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ

ストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ - GLADIATOR

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
右サイドカーゴポケット上部には工具など長いものをちょい差しできる「ギアハンドル」付き
ヴィンテージタイプの腰回り
長財布が入る大きめ後ポケット
股部分は突っ張りにくいクライミングカット
ひざタック仕様
左サイドマルチポケット
両脇ポケット内側にコインポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別カーゴパンツ混率(%)綿98・ポリウレタン2機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112244GA-3935ネイビーSS83幅:2865
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112260GA-3935ネイビーS83幅:2970
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112269GA-3935ネイビーM83幅:3075
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112278GA-3935ネイビーL83幅:3180
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112287GA-3935ネイビーLL83幅:3285
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112296GA-3935ネイビー3L83幅:3590
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112305GA-3935ネイビー4L80幅:38100
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112314GA-3935ネイビー5L80幅:41110
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112330GA-3935ネイビー6L80幅:45125
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112339GA-3935カーキSS83幅:2865
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112348GA-3935カーキS83幅:2970
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112357GA-3935カーキM83幅:3075
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112366GA-3935カーキL83幅:3180
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112375GA-3935カーキLL83幅:3285
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112384GA-3935カーキ3L83幅:3590
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112400GA-3935カーキ4L80幅:38100
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112409GA-3935カーキ5L80幅:41110
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112418GA-3935カーキ6L80幅:45125
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112427GA-3935アッシュSS83幅:2865
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112436GA-3935アッシュS83幅:2970
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112445GA-3935アッシュM83幅:3075
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112454GA-3935アッシュL83幅:3180
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112470GA-3935アッシュLL83幅:3285
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112479GA-3935アッシュ3L83幅:3590
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112488GA-3935アッシュ4L80幅:38100
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112497GA-3935アッシュ5L80幅:41110
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112506GA-3935アッシュ6L80幅:45125
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112515GA-3935シダーSS83幅:2865
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112524GA-3935シダーS83幅:2970
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112540GA-3935シダーM83幅:3075
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112549GA-3935シダーL83幅:3180
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112558GA-3935シダーLL83幅:3285
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112567GA-3935シダー3L83幅:3590
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112576GA-3935シダー4L80幅:38100
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
返品不可
65112585GA-3935シダー5L80幅:41110
8,400
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112594GA-3935シダー6L80幅:45125
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする