MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ

MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATORMAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ - GLADIATOR
(1件のレビュー)

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)
熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現
紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします
汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用
ボタン付き胸ポケット
左袖幅広マルチポケット
脇裏消臭テープ付き
脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き

用途
現場作業全般
DIY
カジュアル
ビジネス
混率(%)ポリエステル55・ナイロン45機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113504G-1688ホワイトSS883854
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113520G-1688ホワイトS924055
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113529G-1688ホワイトM1004459
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113538G-1688ホワイトL1084660
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113547G-1688ホワイトLL1144861
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113556G-1688ホワイト3L1205062
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113565G-1688ホワイト4L1265463
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113574G-1688ホワイト5L1365663
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113590G-1688ホワイト6L1425863
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113599G-1688ネイビーSS883854
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113608G-1688ネイビーS924055
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113617G-1688ネイビーM1004459
3,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
65113626G-1688ネイビーL1084660
3,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
65113635G-1688ネイビーLL1144861
3,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
65113644G-1688ネイビー3L1205062
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113660G-1688ネイビー4L1265463
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113669G-1688ネイビー5L1365663
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113678G-1688ネイビー6L1425863
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113687G-1688ブラックSS883854
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113696G-1688ブラックS924055
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113705G-1688ブラックM1004459
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113714G-1688ブラックL1084660
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113730G-1688ブラックLL1144861
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113739G-1688ブラック3L1205062
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113748G-1688ブラック4L1265463
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113757G-1688ブラック5L1365663
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113766G-1688ブラック6L1425863
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113775G-1688ライトインディゴSS883854
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113784G-1688ライトインディゴS924055
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113800G-1688ライトインディゴM1004459
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113809G-1688ライトインディゴL1084660
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113818G-1688ライトインディゴLL1144861
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113827G-1688ライトインディゴ3L1205062
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113836G-1688ライトインディゴ4L1265463
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113845G-1688ライトインディゴ5L1365663
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113854G-1688ライトインディゴ6L1425863
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113870G-1688グレーカモSS883854
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113879G-1688グレーカモS924055
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113888G-1688グレーカモM1004459
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113897G-1688グレーカモL1084660
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113906G-1688グレーカモLL1144861
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113915G-1688グレーカモ3L1205062
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113924G-1688グレーカモ4L1265463
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113940G-1688グレーカモ5L1365663
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113949G-1688グレーカモ6L1425863
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113958G-1688チャコールカモフラSS883854
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113967G-1688チャコールカモフラS924055
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113976G-1688チャコールカモフラM1004459
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113985G-1688チャコールカモフラL1084660
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65113994G-1688チャコールカモフラLL1144861
3,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 道路工事現場
株式会社森建設

冷感で通気性もよく、雨や汗で濡れても乾きが早いから、べたつかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする