曜日別特売

ストレッチ ライトテーパードパンツ

ストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATORストレッチ ライトテーパードパンツ - GLADIATOR

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ナチュラルテーパードシルエット
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別テーパードパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65114046G-2014ネイビーXS67幅:2866~72
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114055G-2014ネイビーS69幅:2968~76
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114064G-2014ネイビーM71幅:3176~84
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114080G-2014ネイビーL73幅:3384~92
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114089G-2014ネイビーXL75幅:3592~100
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114098G-2014ネイビーXXL75幅:39100~108
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114107G-2014ネイビー3XL75幅:41108~116
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114134G-2014ブラックM71幅:3176~84
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114150G-2014ブラックL73幅:3384~92
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114159G-2014ブラックXL75幅:3592~100
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114168G-2014ブラックXXL75幅:39100~108
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114177G-2014ブラック3XL75幅:41108~116
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114186G-2014カーキXS67幅:2866~72
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114195G-2014カーキS69幅:2968~76
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114204G-2014カーキM71幅:3176~84
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114220G-2014カーキL73幅:3384~92
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114229G-2014カーキXL75幅:3592~100
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114238G-2014カーキXXL75幅:39100~108
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114247G-2014カーキ3XL75幅:41108~116
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114256G-2014アーミーXS67幅:2866~72
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114265G-2014アーミーS69幅:2968~76
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114274G-2014アーミーM71幅:3176~84
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114290G-2014アーミーL73幅:3384~92
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114299G-2014アーミーXL75幅:3592~100
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114308G-2014アーミーXXL75幅:39100~108
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114317G-2014アーミー3XL75幅:41108~116
4,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
65114116G-2014ブラックXS67幅:2866~72
4,500
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
65114125G-2014ブラックS69幅:2968~76
4,500
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする