曜日別特売

冷感ストレッチモックネック半袖シャツ

冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック半袖シャツ - GLADIATOR
(1件のレビュー)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り
動きやすいラグラン袖
大容量のカンガルーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭テープ付内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65115026G-7527グレーXS1025743
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115035G-7527グレーS1036447
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115044G-7527グレーM1096648
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115060G-7527グレーL1146851
4,900
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
65115069G-7527グレーXL1217252
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115078G-7527グレーXXL1297654
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115087G-7527グレー3XL1377656
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115096G-7527ブラックXS1025743
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115105G-7527ブラックS1036447
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115114G-7527ブラックM1096648
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115139G-7527ブラックXL1217252
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115148G-7527ブラックXXL1297654
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115157G-7527ブラック3XL1377656
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115166G-7527ライトアーミーXS1025743
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115175G-7527ライトアーミーS1036447
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115200G-7527ライトアーミーL1146851
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115209G-7527ライトアーミーXL1217252
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115227G-7527ライトアーミー3XL1377656
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115130G-7527ブラックL1146851
4,900
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
65115184G-7527ライトアーミーM1096648
4,900
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
65115218G-7527ライトアーミーXXL1297654
4,900
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65115096
2025-08-12
用途: ゴルフ
加藤建設株式会社

風に当たると冷たく感じます。
猛暑のゴルフで汗をかいても風に当たると涼しいし乾きも早いので役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする