冷感ストレッチ ライトショートカーゴ

冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - GLADIATOR

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両サイドカーゴポケット付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65114326G-2016ネイビーXS20幅:2966~72
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114335G-2016ネイビーS20幅:3168~76
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114344G-2016ネイビーM21幅:3376~84
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114360G-2016ネイビーL22幅:3584~92
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114369G-2016ネイビーXL22幅:3792~100
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114378G-2016ネイビーXXL23幅:41100~108
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114387G-2016ネイビー3XL23幅:43108~116
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114396G-2016ブラックXS20幅:2966~72
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114405G-2016ブラックS20幅:3168~76
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114414G-2016ブラックM21幅:3376~84
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114439G-2016ブラックXL22幅:3792~100
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114448G-2016ブラックXXL23幅:41100~108
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114457G-2016ブラック3XL23幅:43108~116
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114475G-2016カーキS20幅:3168~76
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114484G-2016カーキM21幅:3376~84
4,500
2,490
2,739(税込)
9日以内出荷
65114500G-2016カーキL22幅:3584~92
4,500
2,490
2,739(税込)
9日以内出荷
65114509G-2016カーキXL22幅:3792~100
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114518G-2016カーキXXL23幅:41100~108
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114527G-2016カーキ3XL23幅:43108~116
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114536G-2016アーミーXS20幅:2966~72
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114545G-2016アーミーS20幅:3168~76
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114554G-2016アーミーM21幅:3376~84
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114570G-2016アーミーL22幅:3584~92
4,500
2,490
2,739(税込)
9日以内出荷
65114579G-2016アーミーXL22幅:3792~100
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114588G-2016アーミーXXL23幅:41100~108
4,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65114597G-2016アーミー3XL23幅:43108~116
4,500
2,490
2,739(税込)
9日以内出荷
65114430G-2016ブラックL22幅:3584~92
4,500
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
65114466G-2016カーキXS20幅:2966~72
4,500
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする