冷感ストレッチショートパンツ

冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチショートパンツ - GLADIATOR

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
股裏消臭テープ付き
左サイドGLADIATORロゴプリントファスナーポケット

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別ショートパンツ混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、股裏消臭テープ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65114816G-7524グレーXS30幅:3066~72
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114825G-7524グレーS31幅:3172~78
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114834G-7524グレーM32幅:3278~84
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114850G-7524グレーL32幅:3484~92
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114859G-7524グレーXL33幅:3692~100
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114868G-7524グレーXXL33幅:40100~110
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114877G-7524グレー3XL33幅:44110~120
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114886G-7524ブラックXS30幅:3066~72
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114895G-7524ブラックS31幅:3172~78
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114920G-7524ブラックL32幅:3484~92
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114929G-7524ブラックXL33幅:3692~100
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114938G-7524ブラックXXL33幅:40100~110
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114956G-7524ライトアーミーXS30幅:3066~72
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114965G-7524ライトアーミーS31幅:3172~78
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114990G-7524ライトアーミーL32幅:3484~92
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114999G-7524ライトアーミーXL33幅:3692~100
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65115017G-7524ライトアーミー3XL33幅:44110~120
5,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114904G-7524ブラックM32幅:3278~84
5,300
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
65114947G-7524ブラック3XL33幅:44110~120
5,300
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
65114974G-7524ライトアーミーM32幅:3278~84
5,300
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
65115008G-7524ライトアーミーXXL33幅:40100~110
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする