曜日別特売

冷感ストレッチジョガーパンツ

冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR冷感ストレッチジョガーパンツ - GLADIATOR

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
股裏消臭テープ付き
左サイドGLADIATORロゴプリントファスナーポケット
裾ジョガータイプ

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別ジョガーパンツ混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65114606G-7523グレーXS70幅:2766~72
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114640G-7523グレーL72幅:3084~92
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114649G-7523グレーXL72幅:3292~100
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114658G-7523グレーXXL72幅:36100~110
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114667G-7523グレー3XL72幅:38110~120
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114676G-7523ブラックXS70幅:2766~72
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114694G-7523ブラックM70幅:2978~84
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114710G-7523ブラックL72幅:3084~92
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114719G-7523ブラックXL72幅:3292~100
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114728G-7523ブラックXXL72幅:36100~110
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114746G-7523ライトアーミーXS70幅:2766~72
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114780G-7523ライトアーミーL72幅:3084~92
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
65114789G-7523ライトアーミーXL72幅:3292~100
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114798G-7523ライトアーミーXXL72幅:36100~110
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114807G-7523ライトアーミー3XL72幅:38110~120
6,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
65114615G-7523グレーS70幅:2872~78
6,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
65114624G-7523グレーM70幅:2978~84
6,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
65114685G-7523ブラックS70幅:2872~78
6,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
65114737G-7523ブラック3XL72幅:38110~120
6,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
65114755G-7523ライトアーミーS70幅:2872~78
6,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
65114764G-7523ライトアーミーM70幅:2978~84
6,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする