ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ

ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATORストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ - GLADIATOR

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
右サイドカーゴポケット上部には工具など長いものをちょい差しできる「ギアハンドル」付き
ヴィンテージタイプの腰回り
長財布が入る大きめ後ポケット
股部分は突っ張りにくいクライミングカット
左サイドマルチポケット
両脇ポケット内側にコインポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別カーゴパンツ混率(%)綿98・ポリウレタン2機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112610GA-3936ネイビーSS25幅:3165
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112628GA-3936ネイビーM27幅:3375
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112646GA-3936ネイビーLL29幅:3585
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112655GA-3936ネイビー3L30幅:3790
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112664GA-3936ネイビー4L30幅:40100
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112680GA-3936ネイビー5L30幅:43110
8,100
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112689GA-3936ネイビー6L30幅:47125
8,100
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
65112698GA-3936カーキSS25幅:3165
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112707GA-3936カーキS26幅:3270
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112716GA-3936カーキM27幅:3375
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112725GA-3936カーキL28幅:3480
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112734GA-3936カーキLL29幅:3585
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112750GA-3936カーキ3L30幅:3790
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112759GA-3936カーキ4L30幅:40100
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112768GA-3936カーキ5L30幅:43110
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112777GA-3936カーキ6L30幅:47125
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112786GA-3936アッシュSS25幅:3165
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112795GA-3936アッシュS26幅:3270
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112804GA-3936アッシュM27幅:3375
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112820GA-3936アッシュL28幅:3480
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112829GA-3936アッシュLL29幅:3585
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112838GA-3936アッシュ3L30幅:3790
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112847GA-3936アッシュ4L30幅:40100
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112856GA-3936アッシュ5L30幅:43110
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112865GA-3936アッシュ6L30幅:47125
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112874GA-3936シダーSS25幅:3165
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112890GA-3936シダーS26幅:3270
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112899GA-3936シダーM27幅:3375
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112908GA-3936シダーL28幅:3480
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112917GA-3936シダーLL29幅:3585
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112926GA-3936シダー3L30幅:3790
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112935GA-3936シダー4L30幅:40100
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112944GA-3936シダー5L30幅:43110
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112960GA-3936シダー6L30幅:47125
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65112619GA-3936ネイビーS26幅:3270
8,100
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
65112637GA-3936ネイビーL28幅:3480
8,100
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする