リヒトラブ
1冊でも倒れないブックスタンド
(1件のレビュー)
本を抜き取っても隣の本が倒れない!
材質
ハイインパクトポリスチレン
仕様
連結可
裏面
滑り止め足ゴム付き
内容量
1台
注意
※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって直立しない場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65108559
A3578-0
Mini
90×120×122
ホワイト
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65108568
A3578-24
Mini
90×120×122
ブラック
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65108577
A3579-0
Medium
142×120×122
ホワイト
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
65108586
A3579-24
Medium
142×120×122
ブラック
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
65108595
A3580-0
A4
142×150×212
ホワイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65108604
A3580-24
A4
142×150×212
ブラック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください