ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく

ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく - セキセイ

思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム ・ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。 ・素材感の良い布張りアルバム。 ・黒台紙のポケット台紙。 ・ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。 ・ビス式なので、台紙を増減できる。

用途XP-8902用スペア台紙, XP-8901用スペア台紙材質台紙:紙/OPP、ビス:真鍮入数(枚)5収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89)内容量1束
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109426XP-894-00211・248XP-8901用スペア台紙
780
669
736(税込)
3日以内出荷
65109435XP-896-00311・248XP-8902用スペア台紙
900
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする