セキセイ
アゾン 竹ごこち
本商品の替芯は、 G2 国際標準規格に対応しています。各社ボールペンの G2 国際標準規格と互換性があります。
用途
AX-6611用替芯。G2国際標準規格互換
タイプ
替芯 油性 黒
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65108970
AX-11-07-60
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください