クリア封筒 長3 25枚

クリア封筒 長3 25枚 - セキセイ

ダイレクトメールに最適な片面透明封筒。 CPPフィルム製ですから軽くて丈夫。また、水にも強いので中身が濡れません。 鉛筆、水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 裏面が透明ですから中身が見えて便利です。 表面はホワイトインクで印刷されているので文字が書けます。 郵便番号枠が印刷されています。

用途ダイレクトメールに最適な片面透明封筒仕様定型(郵便番号枠)材質CPPフィルム 60ミクロンクリアサイズ長3入数(枚)25規格長3本体寸法(mm)235(+フタ30)・120内容量1冊
注意
※ペンやスタンプのインクは、十分乾燥させてからご投函下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108814AZ-811-00
600
509
560(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする