セキセイ
レミニッセンスポケットアルバム
優しいパステルカラーの布貼り表紙。 コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途
優しいパステルカラーの布貼りポケットアルバム
仕様
カバー付
寸法(mm)
289・206・27
収納サイズ
E・Lサイズ、パノラマ
材質(表紙)
布
台紙
白台紙28枚
収納寸法(mm)
縦89×横129または縦254×横89
収納枚数(枚)
写真:E・Lサイズ:168、パノラマ:56
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65108997
XP-168M-60
ブラック
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
65108979
XP-168M-30
グリーン
¥
1,400
取扱い終了
65108988
XP-168M-50
イエロー
¥
1,400
取扱い終了
65109006
XP-168M-70
ホワイト
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください