曜日別特売

アゾン クリア封筒

アゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイアゾン クリア封筒 - セキセイ

ダイレクトメールに最適です。 鉛筆・水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 ワンタッチのりテープ付です。 フィルムなのに文字が書ける。 フィルムだから水に強い。 裏面が透明だから、中身が見えて、DMに最適。

用途表面に文字が書けるダイレクトメールに最適のクリア封筒材質CPPフィルム 60ミクロンクリア内容量1冊
注意
※ペンやスタンプのインクは、充分乾燥させてからご投函ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
入数(枚)
規格
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108787AZ-1811G-00長3長3 200枚パック200長3235(+フタ30)・120
4,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65108805AZ-1880G-00角2角2 100枚パック100角2332(+フタ37)・240
5,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65108796AZ-1870G-00角3角3 100枚パック100角3277(+フタ40)・216
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする