ポケットアルバム

ポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイポケットアルバム - セキセイ

キュートなギンガムチェックの布貼り表紙。 使いやすいブックタイプのポケットアルバム。 PPカバーが表紙の傷みを防ぎます。 ポイントシール式のポケットはとても丈夫、写真の変色も防ぎます。 日付やコメントなどが書き込める白台紙です。

用途キュートなギンガムチェックの布貼り表紙ポケットアルバム仕様カバー付、最終ページにポケット台紙1枚付(大判・2L・CD対応)寸法(mm)289・208・33収納サイズE・Lサイズ、パノラマ材質(表紙)台紙白台紙41枚収納寸法(mm)縦89×横129または縦254×横89収納枚数(枚)写真:E・Lサイズ:246、パノラマ:82内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109015XP-2202-30グリーン
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
65109024XP-2202-50イエロー
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする