セキセイ
クリアポケット フタ付きA4
大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ。 アゾンクリアポケット<フタ付き>A4・長3サイズのお得な100枚パック。 簡易包装パックで価格もお得、気軽にどんどん使えます。
用途
大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット
材質
OPPフィルム(静電気防止加工)50ミクロン
色
クリア
サイズ
A4
入数(枚)
100
本体寸法(mm)
303(+フタ31)・220
収納寸法(mm)
297・210
入数
100枚入り
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65109627
AZ-2175-00
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください