ましかくアルバム 6ポケット

ましかくアルバム 6ポケット - セキセイましかくアルバム 6ポケット - セキセイ

思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム
ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。
素材感の良い布張りアルバム。
黒台紙のポケット台紙。
ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。
ビス式なので、台紙を増減できる。

用途思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム仕様表紙にフォトフレーム付(ましかくフォト収容可能)、フォトカットテンプレート付、外ビス式材質表紙:布、台紙:紙/OPP、ビス:真鍮(メッキ)寸法(mm)317・255・12台紙ポケット黒台紙8枚、台紙サイズ:311×248mm収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89)収納枚数(枚)96内容量1冊
注意
※スペア台紙の補充枚数:約10枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109374XP-8902-62グレー
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
65109390XP-8902-73キナリ
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
65109365XP-8902-12ターコイズブルー
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする