曜日別特売

ドキュメントS A4 タテ

ドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイドキュメントS A4 タテ - セキセイ

厚くて丈夫、高級な質感の3層発泡PP素材。ポケットを広げると自立可能です。 オフィスはもちろんご家庭でもお使い頂けます。 書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。 奥行き約20~330mmまで伸縮自在の自立型収納スタンド。 12仕切り13ポケットで12ヶ月分類が可能です。

用途ポケットを広げると自立可能なアコーディオン式のドキュメントスタンド材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙寸法(mm)325・260・奥行自在 約20~330サイズA4規格A4タテ12仕切り13ポケットグリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109645FB-3612-20レッド
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
65109654FB-3612-60ブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
65109670FB-3612-70ホワイト
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする