曜日別特売

ミニギフトアルバム

ミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイミニギフトアルバム - セキセイ

写真やメッセージを貼るだけで仕上がる、ミニサイズのフリー台紙アルバム。写真が映えて、しっかり仕上がるベーシックな黒台紙(フリー台紙)。写真が少なくても手軽に作りやすい、小さいサイズで少ないページ数。記念日のお祝いや少人数での送別用のギフトにも便利。1ページにL判、又はましかくサイズの写真が1枚貼れます。(フリー台紙3枚全6ページ)ギフトに適した、手渡しでのサプライズや郵送に便利な洋1封筒付き。遠方の友人や家族への贈り物にも便利です。持ち運びしやすく、嵩張りにくいサイズ。プレゼントと一緒に手作りギフトとして贈りやすい。

用途ギフトとして贈りやすい封筒付き!手軽に作れる小さなフリー台紙アルバム。付属品洋1封筒付き(1枚)材質表紙:紙、台紙:紙/OPP、カバー:PVC有効寸法(mm)貼付け:105・140内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109040XP-3601-15ネイビーブルー113・165・7フリー台紙3枚(黒)
850
799
879(税込)
翌々日出荷
65109049XP-3601-20レッド113・165・7フリー台紙3枚(黒)
850
799
879(税込)
翌々日出荷
65109058XP-3601-61ライトグレー113・165・7フリー台紙3枚(黒)
850
799
879(税込)
翌々日出荷
65109067XP-3602-19ペールブルー113・165・5フリー台紙3枚(クリーム)
850
799
879(税込)
翌々日出荷
65109076XP-3602-27ペールピンク113・165・5フリー台紙3枚(クリーム)
850
799
879(税込)
翌々日出荷
65109085XP-3602-41ベージュ113・165・5フリー台紙3枚(クリーム)
850
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする