ミニポケットアルバム高透明Lサイズ

ミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイミニポケットアルバム高透明Lサイズ - セキセイ

高級感のある布製の高透明アルバム 手触りや質感が良い布製の高透明アルバムです。 中袋には、写真の透明度、鮮やかさがはっきりと分かる黒ベースの高透明ポケットを採用しています。表1に押している金の箔押しがワンポイントです。 ◯アルバムカラーについて 10代から60代まで幅広く好まれるようなカラーで配色しました。 スタンダードで誰もが使いやすいカラーは「ネイビーブルー、レッド、リネン」の3色です。ネイビーブルーとレッドの2色は、落ち着いた深い色味の中に、金の箔押しが輝く高級感あるカラーに仕上がっています。リネンは素材感のある布地で優しい雰囲気が特徴です。 華やかで目を引くカラーは「ターコイズブルー、ローズ、ライムグリーン」の3色です。10~30代の女性が好むカラーを想定して配色しました。3色セットで合わせると、明るくPOPな組み合わせになるのが特徴ですが、1色だけでも十分存在感ある美しいカラーのアルバムに仕上がっています。 傾向が違う6色ですが、どのカラーとの組み合わせでも相性が良く、全色揃えたくなるような色構成を目指しました。

用途高透明ポケット仕様のハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム〈高透明〉仕様溶着式ポケット(黒)材質表紙:布、中芯:再生紙収納サイズL収納寸法(mm)91×130内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109155XP-5540-12111・158・20ターコイズ写真:Lサイズ40
780
719
791(税込)
4日以内出荷
65109198XP-5540-39111・158・20ライムグリーン写真:Lサイズ40
780
719
791(税込)
4日以内出荷
65109207XP-5540-42111・158・20リネン写真:Lサイズ40
780
719
791(税込)
4日以内出荷
65109216XP-5580-12207・158・20ターコイズ写真:Lサイズ80
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
65109225XP-5580-15207・158・20ネイビーブルー写真:Lサイズ80
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
65109234XP-5580-20207・158・20レッド写真:Lサイズ80
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
65109268XP-5580-42207・158・20リネン写真:Lサイズ80
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
65109189XP-5540-23111・158・20ローズ写真:Lサイズ40
780
取扱い終了
代替品有
65109250XP-5580-23207・158・20ローズ写真:Lサイズ80
1,100
取扱い終了
65109259XP-5580-39207・158・20ライムグリーン写真:Lサイズ80
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65109189XP-5540-2365109180XP-5540-20XP-5540-23 ミニポケットアルバム高透明Lサイズ セキセイ 65109180ミニポケットアルバム高透明Lサイズセキセイ1冊
669
税込736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする