曜日別特売

クリアケース ペンサイズ

クリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイクリアケース ペンサイズ - セキセイ

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎
マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。
厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。
防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)
クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。
自分使いにも、ギフトにも最適。
ミニバックに入るスリムタイプ。持ち運びに便利です。

用途ペンケースとして。充電コード・バッテリーなどを入れるガジェットケース。メイクポーチとして。アクセサリーケースにも。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして。材質本体:PVC、合皮:PVC、裏地:ポリエステル、ファスナー:樹脂寸法(mm)55・210・30規格スリムPENサイズ開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108884LA-6331-19ペールブルー
730
699
769(税込)
3日以内出荷
65108900LA-6331-61ライトグレー
730
699
769(税込)
3日以内出荷
65108909LA-6331-70ホワイト
730
699
769(税込)
4日以内出荷
65108918LA-6331-85ライトパープル
730
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする