曜日別特売

車載用DC-ACインバーター

車載用DC-ACインバーター - エアージェイ車載用DC-ACインバーター - エアージェイ車載用DC-ACインバーター - エアージェイ車載用DC-ACインバーター - エアージェイ車載用DC-ACインバーター - エアージェイ

12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。
使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。

仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A付属品本体、取扱説明書、保証書質量(g)216.5定格150W(最大出力180W)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護出力端子AC×1、USB-A×2出力周波数55Hz(疑似正弦波)内容量1台
関連資料:(1.39MB)
注意
※本商品はDC12Vマイナスアース車専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132736DKJ-ACV1
3,916
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする