曜日別特売

ワイヤレスポータブルスピーカー

ワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONY

オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。

仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132815SRS-ULT10 BC
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
65132824SRS-ULT10 WC
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65132840SRS-ULT10 HC
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65132849SRS-ULT10 DC
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする