ワイヤレスポータブルスピーカー

ワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONY

屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド

仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード付属品ACコード、お客様登録カード、保証書質量(kg)約6.3出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約30バッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約5(電源オフ時)スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプACBluetoothver5.2アプリケーションSony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132858SRS-ULT70 C
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする