曜日別特売

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY

快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感

仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー質量(g)約 255出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約 1.2感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コード片出し(着脱式)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)充電時間(時間)約 3.5連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型通信距離(m)約 10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC, AAC,LDAC音量調節タッチセンサー連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132788WHULT900N BCブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65132797WHULT900N WCオフホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65132806WHULT900N HCフォレストグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする