曜日別特売

43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇

43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 - 広電(KODEN)
(2件のレビュー)

壁に固定して上からの空気循環に最適です

用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132928CFF435WPC
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 倉庫内でメロンを磨く際に使ってます。
田部農園農・林・水産業

メロンを磨くと表面の小さな産毛の様な物が舞うので吸い込まないよう工業扇を使ってましたが、決まった場所でするので壁固定でも対応可能な為買いました。
壁固定の製品ですが、自己責任で壁付けテレビ用アームに取り付けて使っているので500mm左右や前後に可動する感じにして使ってます。
パワーも申し分なく長く使えれば最高と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65132928
2025-08-08
用途: 調理場
サービス業

この暑さで調理場の洗浄機辺りに熱がこもって暑さで困っていました。パワーもあり非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする